!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE, 3/8 PO, SANS FIL

MEULE, 3/8 PO, SANS FIL

NORTON

MEULE, 3/8 PO, SANS FIL close
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
Nouvel article
MEULE, 3/8 PO, SANS FIL

MEULE, 3/8 PO, SANS FIL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 525,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66252842004
  • N° de modèle du manufacturier 66252842004
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule abrasive
  • Taille du conducteur3/8 po
  • Grain24
  • Épaisseur hors tout0,125 po
  • Type d'outil compatibleMeuleuses d'angle
  • Type de roue/meuleType 27
  • Classe/qualitéTrès grossier
  • Matériau abrasif Céramique
  • Type de connecteur Trou non fileté
  • Diamètre hors tout 4 po
  • Application - matière principale Acier inoxydable, acier
  • Série NorZon Plus SGZ
  • Vitesse de fonctionnement maximale 15 280 tr/min