!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE MEULEUSE, 20 PI, SIMPLE, 230 V CA

POMPE MEULEUSE, 20 PI, SIMPLE, 230 V CA

LITTLE GIANT

POMPE MEULEUSE, 20 PI, SIMPLE, 230 V CA close
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
POMPE MEULEUSE, 20 PI, SIMPLE, 230 V CA

POMPE MEULEUSE, 20 PI, SIMPLE, 230 V CA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,711.22 / CHAQUE
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
  • N° article WWG793V51
  • N° de modèle du manufacturier 509813
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 78.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompes broyeuses
  • Courant6,5 A
  • HP1 hp
  • Feet of Head - Maximum51 pi
  • Tension nominale230 V CA
  • Sump Pit Diameter - Minimum24 po
  • Connexion électrique du contacteurSuperposition
  • Fréquence60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • NormescULus
  • Point d'arrêt8 po
  • Rotation Speed - Maximum3 450 tr/min
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 49,3 gal/min
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Phases Simple
  • Solids Diameter - Maximum 2 po
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur d'attache
  • Facteur de marche Continu
  • Liquid Temperature - Maximum 140 Degrees F
  • Shaft Seal Material Caoutchouc nitrile/carbure de silicium
  • Diamètre du corps 10 po
  • Point de marche 14 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)