!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DE BROYEUR, 20 PI, SIMPLE, 115 VCA

POMPE DE BROYEUR, 20 PI, SIMPLE, 115 VCA

LITTLE GIANT

POMPE DE BROYEUR, 20 PI, SIMPLE, 115 VCA close
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
POMPE DE BROYEUR, 20 PI, SIMPLE, 115 VCA

POMPE DE BROYEUR, 20 PI, SIMPLE, 115 VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,648.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG793V49
  • N° de modèle du manufacturier 509810
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 83.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompes broyeuses
  • Courant12,5 A
  • HP1 hp
  • Feet of Head - Maximum51 pi
  • Tension nominale115 V CA
  • Sump Pit Diameter - Minimum24 po
  • Connexion électrique du contacteurSuperposition
  • Fréquence60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • NormescULus
  • Point d'arrêt8 po
  • Rotation Speed - Maximum3 450 tr/min
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 49,3 gal/min
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Phases Simple
  • Solids Diameter - Maximum 2 po
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur d'attache
  • Facteur de marche Continu
  • Liquid Temperature - Maximum 140 Degrees F
  • Shaft Seal Material Caoutchouc nitrile/carbure de silicium
  • Diamètre du corps 10 po
  • Point de marche 14 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)