!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE MEULEUSE, 15 PI, SIMPLE, 230 V CA

POMPE MEULEUSE, 15 PI, SIMPLE, 230 V CA

ZOELLER

POMPE MEULEUSE, 15 PI, SIMPLE, 230 V CA close
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
POMPE MEULEUSE, 15 PI, SIMPLE, 230 V CA

POMPE MEULEUSE, 15 PI, SIMPLE, 230 V CA

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,587.58 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49DE62
  • N° de modèle du manufacturier 807-0003
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 74.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe broyeuse
  • Courant5 A
  • Sexe du dispositif de refoulementFemelle
  • Standard d'évacuationNPT
  • Pour type de médiaEau usée
  • HP1 hp
  • Feet of Head - Maximum55 pi
  • PhasesSimple
  • Tension nominale230 V CA
  • Type d'étanchéité de l'arbreMécanique unique
  • Sump Pit Diameter - Minimum18 po
  • Connexion électrique du contacteurIncorporation
  • Cord TerminationBouchon
  • Fréquence60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • NormesCSA
  • Diamètre du corps11 3/8 po
  • Point d'arrêt5,8 po
  • Hauteur hors tout17 1/4 po
  • Largeur hors tout10 7/8 po
  • Largeur au point le plus large10 7/8 po
  • Longueur de cordon 15 pi
  • Discharge Diameter 1 1/4 po
  • Discharge Orientation Vertical
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 42 gal/min
  • Classe de zone dangereuse Non classé
  • Matériau d'impulseur Plastique
  • Matériau de boîtier de moteur Fonte
  • Source d'alimentation Électrique à fil
  • Nécessite un panneau de commande Aucun panneau de contrôle requis
  • Solids Diameter - Maximum Sans objet
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur vertical
  • Matériau de volute Fonte
  • Facteur de marche Intermittente
  • Liquid Temperature - Maximum 130 Degrees F
  • Shaft Seal Material Carbone/céramique
  • Protection thermique Oui
  • Comprend Adaptateur PVC 1-1/4 po à 2 po
  • Point de marche 13 po
  • Longueur hors tout 11 5/8 po
  • Rotation Speed - Maximum 3 400 tr/min