!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE EN LIGNE,EXTRA LONG,1.2 CV,12 000 TR/MIN,L 33.6 PO,FLTG ENTRÉE AIR 3/8 PO,AC

MEULEUSE EN LIGNE,EXTRA LONG,1.2 CV,12 000 TR/MIN,L 33.6 PO,FLTG ENTRÉE AIR 3/8 PO,AC

CHICAGO PNEUMATIC

MEULEUSE EN LIGNE,EXTRA LONG,1.2 CV,12 000 TR/MIN,L 33.6 PO,FLTG ENTRÉE AIR 3/8 PO,AC close
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
MEULEUSE EN LIGNE,EXTRA LONG,1.2 CV,12 000 TR/MIN,L 33.6 PO,FLTG ENTRÉE AIR 3/8 PO,AC

MEULEUSE EN LIGNE,EXTRA LONG,1.2 CV,12 000 TR/MIN,L 33.6 PO,FLTG ENTRÉE AIR 3/8 PO,AC

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,550.07 / CHAQUE
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
  • N° article CNP6151602160
  • N° de modèle du manufacturier CP3119-12EXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.2 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse en ligne extra-longue a un moteur de 1,2 CV et une vitesse libre de 12 000 tr/min. Cette meuleuse mesure 33,6 pouces de long, avec un filetage d'entrée d'air de 3/8 po, un porte-pince de 1/4 po et une taille de tuyau minimale de 3/8 po. Elle est dotée d'un boîtier en acier, d'un sur-boîtier composite isolant, d'un levier de sécurité simplifié et d'un échappement arrière.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Hongrie (sous réserve de modification)