!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 7 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 8 400 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 7 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 8 400 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MAKITA

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 7 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 8 400 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE close
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
MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 7 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 8 400 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 7 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 8 400 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $381.44 / CHAQUE
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
  • N° article MKTGA7010C
  • N° de modèle du manufacturier GA7010C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.2 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil est équipée d'un interrupteur à palette verrouillable et fonctionne à 120 V/15 A. Elle atteint une vitesse à vide de 8 400 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle a un diamètre de sept pouces et un niveau de vibration de 9,5 mètres par seconde au carré. Elle comprend une meule à centre incurvé de sept pouces, une bride intérieure, une poignée latérale et une protection de la meule.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant15 A
  • Type d'interrupteurRame
  • Inclus dans la trousseRoue à centre incurvé de 7 po (D-20806), bride intérieure (224317-9), contre-écrou 45 de 5/8 po (224568-4), clé de contre-écrou 28 (782412-6), poignée latérale (152539-0), protection de roue sans outillage ( 122772-8)
  • Niveau de vibration9,5 m2/s
  • Interrupteur de verrouillageOui
  • CaractéristiquesDémarrage progressif, conception légère, construction en labyrinthe, protection du bobinage du moteur, carter d'engrenages rotatif, poignée latérale amovible, poignée ergonomique en caoutchouc souple.
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMakita
  • Diamètre de roue 7 po
  • Vitesse max. 8 400 tr/min
  • Longueur hors tout 17 7/8 po
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Protection électrique Le limiteur électronique de courant empêche le moteur de griller en cas de surcharge
  • Tension (V) 120 VCA
  • Comprend (1) meule à centre incurvé, (1) poignée latérale, (1) bride intérieure, (1) contre-écrou de 5/8 po 45, (1) clé à contre-écrou 28, (1) garde-meule sans outil
  • Poids de l'outil 9,5 lb