!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC UNISEXE, CSA/ANSI, RÉSISTE RAYURES/PROT UV, LENTILLE GRISE/MONTURE MÉTALLIQUE, PC

LUNETTES SEC UNISEXE, CSA/ANSI, RÉSISTE RAYURES/PROT UV, LENTILLE GRISE/MONTURE MÉTALLIQUE, PC

PYRAMEX

LUNETTES SEC UNISEXE, CSA/ANSI, RÉSISTE RAYURES/PROT UV, LENTILLE GRISE/MONTURE MÉTALLIQUE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC UNISEXE, CSA/ANSI, RÉSISTE RAYURES/PROT UV, LENTILLE GRISE/MONTURE MÉTALLIQUE, PC

LUNETTES SEC UNISEXE, CSA/ANSI, RÉSISTE RAYURES/PROT UV, LENTILLE GRISE/MONTURE MÉTALLIQUE, PC

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPSGM1820S
  • N° de modèle du manufacturier SGM1820S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 856
  • Poids à l’expédition 0.086 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité unisexes Venture II sont dotées de lentilles en polycarbonate grises incurvées de 9.75 pour une protection latérale complète. Les lentilles offrent une protection à 99 % contre les rayons UV nocifs et sont dotés d'un revêtement résistant aux rayures. Le design des lunettes comprend une demi-monture en métal contemporaine et des branches à ressort à pointe rembourrée qui s'adaptent à toutes les tailles de visage. Conforme aux exigences CSA / ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Protection diélectriqueOui
  • Couleur de montureGris
  • Type de cadreDemi-monture
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Aliage de cuivre et de laiton
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Métal V2
  • Largeur de branche à branche 89 mm
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande