!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT SANS GRAISSE

LUBRIFIANT SANS GRAISSE

LPS

LUBRIFIANT SANS GRAISSE close
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
LUBRIFIANT SANS GRAISSE

LUBRIFIANT SANS GRAISSE

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 512,89 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 6 154,68 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LPS00122
  • N° de modèle du manufacturier 00122
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121520
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.36 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiantLubrifiants à usage général
  • Conteneur de lubrifiantBouteille à pulvériser
  • Additif primaireAucun additif
  • Classification NSF du lubrifiantH2 Pas de contact avec les aliments
  • Couleur du lubrifiantAmbre
  • InflammabilitéInflammable
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-UnisNon
  • Température de service maximale301 degrés à 350 degrés Fahrenheit
  • Film de lubrifiant Sec
  • Matériau de base du lubrifiant Huile minérale
  • Temp. de service min. -50 degrés Fahrenheit
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Oui
  • Inodore Non
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Liquide combustible (catégorie 4)
  • Température de service minimale -50 à 0 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)