!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE,MOBILUX EP 2,GR390

GRAISSE,MOBILUX EP 2,GR390

MOBIL

GRAISSE,MOBILUX EP 2,GR390 close
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
GRAISSE,MOBILUX EP 2,GR390

GRAISSE,MOBILUX EP 2,GR390

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.53 / CHAQUE
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
  • N° article ESO122132
  • N° de modèle du manufacturier 122132
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # 1516
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse extrême pression
  • Taille de contenant390 g
  • Point d'éclairNon précisé
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Capacité de charge Timken acceptable88,18 lb
  • ApplicationDiverses applications avec les paliers à roulements, les paliers lisses, les douilles, les goupilles dans des conditions de fonctionnement normales
  • Index de viscocitéNon testé
  • Huile de base Minérale
  • Point de chute 190 Degrees C
  • Usure à quatre billes 0,40 mm
  • Série Mobilux EP
  • Normes DIN 51825:2004-06
  • Classe de viscosité ISO 160