!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE CC-LUBE 35-LB

GRAISSE CC-LUBE 35-LB

JET-LUBE

GRAISSE CC-LUBE 35-LB close
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
GRAISSE CC-LUBE 35-LB

GRAISSE CC-LUBE 35-LB

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $834.21 / CHAQUE
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
  • N° article JTL70516
  • N° de modèle du manufacturier 70516
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121520
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.0 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiantLubrifiants à usage général
  • Conteneur de lubrifiantSeau
  • Additif primairePTFE
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Couleur du lubrifiantColorless
  • InflammabilitéNon inflammable
  • Point d'éclair430 Degrees F
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-UnisNon
  • Température de service maximale351 degrés à 400 degrés Fahrenheit
  • Film de lubrifiant Humide
  • Matériau de base du lubrifiant Huile semi-synthétique
  • Temp. de service min. -40 degrés Fahrenheit
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Oui
  • Inodore Non
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Non inflammable
  • Normes NSF H1
  • Température de service minimale -50 à 0 Degrees F