!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CART GRAISE SUPER LUBRIFE 3OZ

CART GRAISE SUPER LUBRIFE 3OZ

SUPER LUBE

CART GRAISE SUPER LUBRIFE 3OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CART GRAISE SUPER LUBRIFE 3OZ

CART GRAISE SUPER LUBRIFE 3OZ

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SPB21036
  • N° de modèle du manufacturier 21036
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Classe NLGI2
  • Taille de contenant3 oz
  • Épaississeur de graissePTFE
  • Conteneur de graisseCartouche
  • Température de service max.450 Degrees F
  • Point d'éclair428 Degrees F
  • Usure à quatre billes0,50 mm
  • Capacité de charge Timken acceptable40 lb
  • Couleur du lubrifiantBlanc
  • Huile de base Synthétique
  • Classification NSF du lubrifiant Qualité alimentaire H1
  • Couleur de graisse Blanc
  • Temp. de service min. -45 Degrees F
  • Index de viscocité 140+
  • Point de chute 500 Degrees F
  • Poids spécifique 0,89
  • Normes NSF, code de catégorie H-1, USDA
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande