!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 7.5 HP GENERAL

MOTEUR 7.5 HP GENERAL

DAYTON

MOTEUR 7.5 HP GENERAL close
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
MOTEUR 7.5 HP GENERAL

MOTEUR 7.5 HP GENERAL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,453.61 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K179
  • N° de modèle du manufacturier 6K179BG
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 92.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)3 450
  • Carcasse213T
  • Intensité maximale (A)32,0
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • ComprendBoîte de dérivation, clavette d'arbre
  • Longueur sans tige16-1/2 po
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Longueur hors tout19 po
  • Diamètre d'arbre1-3/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA, CE
  • HP 7-1/2
  • Tension (V) 230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Hz 60
  • Classe d'isolation F
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Efficacité nominale 83,5 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 3-1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)