!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR GENERAL, 7,5 HP

MOTEUR GENERAL, 7,5 HP

DAYTON

MOTEUR GENERAL, 7,5 HP close
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
MOTEUR GENERAL, 7,5 HP

MOTEUR GENERAL, 7,5 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,412.74 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5K677
  • N° de modèle du manufacturier 5K677
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 122.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 740
  • Carcasse215T
  • Intensité maximale (A)36,0
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Hz60
  • Classe d'isolationF
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Efficacité nominale85,4 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre3-3/8 po
  • HP 7-1/2
  • Tension (V) 230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Phases 1
  • Application de moteur Usage général
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Comprend Clavette d'arbre
  • Longueur sans tige 13-3/4 po
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Longueur hors tout 17-1/4 po
  • Diamètre d'arbre 1-3/8 po
  • Normes UL E47479, CSA 258525
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)