!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR UG,5HP,1770TR/MIN,208-230/460V

MOTEUR UG,5HP,1770TR/MIN,208-230/460V

DAYTON

MOTEUR UG,5HP,1770TR/MIN,208-230/460V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR UG,5HP,1770TR/MIN,208-230/460V

MOTEUR UG,5HP,1770TR/MIN,208-230/460V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,759.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG36VE87
  • N° de modèle du manufacturier 36VE87
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 127.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 770
  • Carcasse213/5
  • Intensité maximale (A)12,4/6,2
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • PhasesTriphasé
  • Application de moteurUsage général
  • Facteur de marcheContinu
  • ComprendBoîte de raccordement
  • Entraînement à vitesse variableHomologué pour les onduleurs
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Classe de rendement du moteurRendement Premium (IE3)
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Efficacité nominale87,5 %
  • Diamètre d'arbre1 1/8 po
  • NormesCE, CSA, UL
  • HP 5
  • Tension (V) 208-230/460 VCA
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses 1
  • n° CC (certification de conformité) CC029A
  • Hz 60
  • Classe d'isolation F
  • Longueur sans tige 15 1/2 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 18 1/2 po
  • Longueur d'arbre 3 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande