!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR GP,5 HP,1,755TR/MN,208-230VCA,184T

MOTR GP,5 HP,1,755TR/MN,208-230VCA,184T

MARATHON MOTORS

MOTR GP,5 HP,1,755TR/MN,208-230VCA,184T close
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
MOTR GP,5 HP,1,755TR/MN,208-230VCA,184T

MOTR GP,5 HP,1,755TR/MN,208-230VCA,184T

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,242.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG44D152
  • N° de modèle du manufacturier 184TBFW7726
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 115.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 755
  • Carcasse184T
  • Intensité maximale (A)21,5-19,5 A
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • PhasesSimple
  • Application de moteurUsage général
  • Facteur de marcheContinu
  • Hz60 Hz
  • Longueur sans tige14-5/8 po
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Efficacité nominale88,5 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre2-13/16 po
  • Poids103 lb
  • HP 5
  • Tension (V) 208 à 230 VCA
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Classe d'isolation F
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Conception NEMA G
  • Longueur hors tout 17-7/16 po
  • Diamètre d'arbre 1-1/8 po
  • Normes CSA, UL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)