!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,3PH,V EX,30HP,1765 T/M,286T

MTR GP,3PH,V EX,30HP,1765 T/M,286T

DAYTON

MTR GP,3PH,V EX,30HP,1765 T/M,286T close
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
MTR GP,3PH,V EX,30HP,1765 T/M,286T

MTR GP,3PH,V EX,30HP,1765 T/M,286T

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,653.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GGE2MXW7
  • N° de modèle du manufacturier 194165.00
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 8
  • Poids à l’expédition 543.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 765
  • Carcasse286T
  • Intensité maximale (A)75,8 à 68,6/34,3
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • Phases3
  • Application de moteurUsage général
  • Hz60
  • Longueur sans tige26-3/4 po
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Efficacité nominale93,6 %
  • Diamètre d'arbre1-7/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA, CE
  • HP 30
  • Tension (V) 208-230/460
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Nb de vitesses 1
  • n° CC (certification de conformité) CC003A
  • Classe d'isolation F
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 28-5/16 po
  • Longueur d'arbre 4-5/8 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium