!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,DC,PR,3 HP,3450 T/M,145T

MTR GP,DC,PR,3 HP,3450 T/M,145T

DAYTON

MTR GP,DC,PR,3 HP,3450 T/M,145T close
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
MTR GP,DC,PR,3 HP,3450 T/M,145T

MTR GP,DC,PR,3 HP,3450 T/M,145T

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $749.99 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5JE13
  • N° de modèle du manufacturier 5JE13
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)3 450
  • Carcasse145T
  • Intensité maximale (A)25,0/12,5
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Hz60
  • Longueur sans tige10-3/4 po
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Longueur hors tout12-1/2 po
  • Diamètre d'arbre7/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA, CE
  • HP 3
  • Tension (V) 115/230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Phases 1
  • Application de moteur Usage général
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Efficacité nominale 84,1 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 2-1/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)