!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $807.27 / CHAQUE
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
  • N° article AOSEG272
  • N° de modèle du manufacturier EG272
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725/1 425
  • Carcasse56
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • Phases1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Hz60/50
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Efficacité nominale75,2 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • HP 3/4
  • Tension (V) 100-120/200-240
  • Type de fixation du moteur Base résiliente
  • Intensité maximale (A) 9,0 à 8,8/4,5 à 4,4
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité
  • Nb de vitesses 1
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Classe d'isolation B
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Longueur hors tout 11-3/8 po
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)