!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR UTILISATION GENRL,3/4 HP,CADRE 56

MOTEUR UTILISATION GENRL,3/4 HP,CADRE 56

WEG

MOTEUR UTILISATION GENRL,3/4 HP,CADRE 56 close
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
MOTEUR UTILISATION GENRL,3/4 HP,CADRE 56

MOTEUR UTILISATION GENRL,3/4 HP,CADRE 56

WEG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $492.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG52XR19
  • N° de modèle du manufacturier .7518OT3E56-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 760
  • Carcasse56
  • Intensité maximale (A)2,3/1,1
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • Nb de vitesses1
  • n° CC (certification de conformité)CC029A
  • ComprendBoîte de raccordement
  • Longueur sans tige9-1/4 po
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Efficacité nominale81,1 %
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesUL, CSA
  • HP 3/4
  • Tension (V) 230/460
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Phases 3
  • Application de moteur Usage général
  • Hz 60/50
  • Classe d'isolation F
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 11-1/8 po
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .