!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR, 3/4 HP, TRIPHASE

MOTEUR, 3/4 HP, TRIPHASE

DAYTON

MOTEUR, 3/4 HP, TRIPHASE close
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
MOTEUR, 3/4 HP, TRIPHASE

MOTEUR, 3/4 HP, TRIPHASE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $558.54 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2N866
  • N° de modèle du manufacturier 2N866
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 8
  • Poids à l’expédition 29.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56
  • Intensité maximale (A)2,8 à 2,9/1,45
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • Phases3
  • Application de moteurUsage général
  • Classe d'isolationF
  • Longueur sans tige9-7/16 po
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur hors tout11-3/8 po
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • HP 3/4
  • Tension (V) 208-230/460
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses 1
  • Hz 60/50
  • Entraînement à vitesse variable Homologué pour les onduleurs
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Classe de rendement du moteur Rendement standard (IE1)
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Efficacité nominale 74,0 %
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes UL E47479, CSA 191252, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)