!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,3 PH,3/4HP,1145,208-230/460,EFF

MOTEUR,3 PH,3/4HP,1145,208-230/460,EFF

DAYTON

MOTEUR,3 PH,3/4HP,1145,208-230/460,EFF close
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
MOTEUR,3 PH,3/4HP,1145,208-230/460,EFF

MOTEUR,3 PH,3/4HP,1145,208-230/460,EFF

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $347.83 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4THW8
  • N° de modèle du manufacturier 4THW8
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 33.05 lb

Spécifications techniques

  • HP3/4
  • Tension (V)208-230/460
  • Intensité maximale (A)3,0-3,0/1,5
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • Phases3
  • Application de moteurUsage général
  • Classe d'isolationF
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Efficacité nominale74,0
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA, CE
  • Rendement nominal (tr/min) 1 135
  • Carcasse 56C
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Nb de vitesses 1
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 11 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Conception NEMA B
  • Longueur hors tout 12-7/8 po
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po