!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR EFF. A 3 PHASES, 20 HP 1770

MOTEUR EFF. A 3 PHASES, 20 HP 1770

DAYTON

MOTEUR EFF. A 3 PHASES, 20 HP 1770 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR EFF. A 3 PHASES, 20 HP 1770

MOTEUR EFF. A 3 PHASES, 20 HP 1770

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,106.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE4GZC7
  • N° de modèle du manufacturier 4GZC7
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 259.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 765
  • Carcasse254/6T
  • Intensité maximale (A)53,7 à 48,5/24,3
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • Nb de vitesses1
  • n° CC (certification de conformité)CC029A
  • Classe d'isolationF
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur hors tout22-1/2 po
  • Longueur d'arbre4 po
  • HP 20
  • Tension (V) 208-230/460
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Phases 3
  • Application de moteur Usage général
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 18-1/2 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Efficacité nominale 93,0 %
  • Diamètre d'arbre 1-5/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande