!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR UG,2HP,3450TR/MIN,115/230V AC,56H

MOTEUR UG,2HP,3450TR/MIN,115/230V AC,56H

DAYTON

MOTEUR UG,2HP,3450TR/MIN,115/230V AC,56H close
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
MOTEUR UG,2HP,3450TR/MIN,115/230V AC,56H

MOTEUR UG,2HP,3450TR/MIN,115/230V AC,56H

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $905.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG30PT84
  • N° de modèle du manufacturier 30PT84
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)3 450
  • Carcasse56H
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteurAbrité ouvert
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Classe de rendement du moteurRendement Premium (IE3)
  • Hz60
  • Classe d'isolationB
  • Longueur sans tige12 3/8 po
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Longueur hors tout13 13/16 po
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesCSA (258501), UL (E47479)
  • HP 2
  • Tension (V) 115/230 VCA
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Intensité maximale (A) 17,3/8,7
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage et fonctionnement par condensateur
  • Phases Simple
  • Application de moteur Usage général
  • Facteur de marche Continu
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Comprend Condensateur de démarrage 495MFD à 165 V
  • Entraînement à vitesse variable Non homologué pour les onduleurs
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Efficacité nominale 82,9 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 1 7/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Energy Aware Certified