!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 2HP 3PH 1745 T/M 208-230/460

MOTEUR 2HP 3PH 1745 T/M 208-230/460

DAYTON

MOTEUR 2HP 3PH 1745 T/M 208-230/460 close
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
MOTEUR 2HP 3PH 1745 T/M 208-230/460

MOTEUR 2HP 3PH 1745 T/M 208-230/460

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,337.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article AOS2NKY2
  • N° de modèle du manufacturier 2NKY2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 48.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 745
  • Carcasse143-5T/56HZ
  • Intensité maximale (A)6,0 à 5,8/2,9
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • Phases3
  • Application de moteurUsage général
  • Hz60/50
  • Entraînement à vitesse variableHomologué pour les onduleurs
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Classe de rendement du moteurRendement Premium (IE3)
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Efficacité nominale86,5 %
  • Diamètre d'arbre7/8 po
  • NormesUL, CSA, CE
  • HP 2
  • Tension (V) 208-230/460
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité ouvert
  • Nb de vitesses 1
  • n° CC (certification de conformité) CC030A
  • Classe d'isolation F
  • Longueur sans tige 10-1/2 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 12-7/8 po
  • Longueur d'arbre 2-1/4 po

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium