!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,3 PH,V EX,2 HP,1175 T/M,213

MTR GP,3 PH,V EX,2 HP,1175 T/M,213

DAYTON

MTR GP,3 PH,V EX,2 HP,1175 T/M,213 close
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
MTR GP,3 PH,V EX,2 HP,1175 T/M,213

MTR GP,3 PH,V EX,2 HP,1175 T/M,213

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,422.90 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2N943
  • N° de modèle du manufacturier 2N943
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 8
  • Poids à l’expédition 126.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 175
  • Carcasse213/5
  • Intensité maximale (A)6,9 à 6,3/3,1
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • Phases3
  • Application de moteurUsage général
  • Hz60
  • Longueur sans tige16-1/4 po
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur hors tout19-1/4 po
  • Longueur d'arbre3 po
  • HP 2
  • Tension (V) 208-230/460
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Nb de vitesses 1
  • n° CC (certification de conformité) CC029A
  • Classe d'isolation F
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Efficacité nominale 86,50 %
  • Diamètre d'arbre 1-1/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)