!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,3 PH,1 HP,1760,230/460V,EFF 85.5

MOTEUR,3 PH,1 HP,1760,230/460V,EFF 85.5

WEG

MOTEUR,3 PH,1 HP,1760,230/460V,EFF 85.5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR,3 PH,1 HP,1760,230/460V,EFF 85.5

MOTEUR,3 PH,1 HP,1760,230/460V,EFF 85.5

WEG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $870.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6PTP7
  • N° de modèle du manufacturier 00118ET3E143TC-W22
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 47.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 760
  • Carcasse143TC
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,25
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Nb de vitesses1
  • n° CC (certification de conformité)CC029A
  • Classe d'isolationF
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur hors tout12-3/8 po
  • Longueur d'arbre2-1/4 po
  • HP 1
  • Tension (V) 230/460
  • Intensité maximale (A) 2,8/1,4
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Triphasé
  • Phases 3
  • Application de moteur Usage général
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 10-1/16 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Efficacité nominale 85,5 %
  • Diamètre d'arbre 7/8 po
  • Normes UL, CSA, CE, NOM
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande