!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,DC,PR,1 HP,1725 T/M,182

MTR GP,DC,PR,1 HP,1725 T/M,182

DAYTON

MTR GP,DC,PR,1 HP,1725 T/M,182 close
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
MTR GP,DC,PR,1 HP,1725 T/M,182

MTR GP,DC,PR,1 HP,1725 T/M,182

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $883.35 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5K480
  • N° de modèle du manufacturier 5K480
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 740
  • Carcasse182
  • Intensité maximale (A)14,0/7,0
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Hz60
  • Classe d'isolationF
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Efficacité nominale73,00 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre2-1/4 po
  • HP 1
  • Tension (V) 115/230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Phases 1
  • Application de moteur Usage général
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Comprend Clavette d'arbre
  • Longueur sans tige 9-7/8 po
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Longueur hors tout 12-3/16 po
  • Diamètre d'arbre 7/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)