!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,56HZ

MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,56HZ

DAYTON

MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,56HZ close
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
MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,56HZ

MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,56HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $963.83 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K418
  • N° de modèle du manufacturier 6K418
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56HZ
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Efficacité nominale75,6 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre2-1/4 po
  • Utilisable à 208 VUtilisable à 208 V
  • HP 1
  • Tension (V) 115/208-230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Intensité maximale (A) 13,4/6,8 à 6,7
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Phases 1
  • Application de moteur Usage général
  • Classe de rendement du moteur Rendement standard (IE1)
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 10-1/2 po
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Longueur hors tout 12-7/8 po
  • Diamètre d'arbre 7/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)