!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR, 1 HP, NEMA 56HC

MOTEUR, 1 HP, NEMA 56HC

DAYTON

MOTEUR, 1 HP, NEMA 56HC close
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
MOTEUR, 1 HP, NEMA 56HC

MOTEUR, 1 HP, NEMA 56HC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $715.92 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K045
  • N° de modèle du manufacturier 6K045
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 7
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56HC
  • Intensité maximale (A)10,0/5,3 à 5,0
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Classe de rendement du moteurHaut rendement (IE2)
  • Hz60
  • Longueur sans tige10-9/16 po
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Longueur hors tout12-14/16 po
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesUL (E47479), CSA (247903)
  • HP 1
  • Tension (V) 115/208-230
  • Type de fixation du moteur Face en C, base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Efficacité nominale 67,8 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Utilisable à 208 V Utilisable à 208 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)