!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR,CS,EFV,1 HP,1725 TR/MIN,56HZ

MTR,CS,EFV,1 HP,1725 TR/MIN,56HZ

DAYTON

MTR,CS,EFV,1 HP,1725 TR/MIN,56HZ close
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
MTR,CS,EFV,1 HP,1725 TR/MIN,56HZ

MTR,CS,EFV,1 HP,1725 TR/MIN,56HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $666.16 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5UKF8
  • N° de modèle du manufacturier 5UKF8
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • HP1
  • Tension (V)115/208-230
  • Type de fixation du moteurBase rigide
  • Intensité maximale (A)14,4/7,2-7,2
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Efficacité nominale75,0 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre2-1/4 po
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Carcasse 56HZ
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 10-9/16 po
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Longueur hors tout 12-7/8 po
  • Diamètre d'arbre 7/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)