!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,1HP,1725 TR/MIN,115/208-230V,56C

MOTEUR,1HP,1725 TR/MIN,115/208-230V,56C

MARATHON MOTORS

MOTEUR,1HP,1725 TR/MIN,115/208-230V,56C close
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
MOTEUR,1HP,1725 TR/MIN,115/208-230V,56C

MOTEUR,1HP,1725 TR/MIN,115/208-230V,56C

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $973.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21YZ48
  • N° de modèle du manufacturier 056C17F5914
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur agricole à usage général
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • HP1
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • PhasesSimple
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Hz60/50 Hz
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Facteur de marcheContinu
  • Efficacité nominale0.72
  • Longueur hors tout12-13/16 po
  • Facteur de service à 50 Hz1,15
  • Longueur d'arbre2-1/16 po
  • Tension à 50 Hz115/208 à 230 V CA
  • Intensité maximale à 50 Hz13,4/6,8-6,7 A
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant2 ans
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 115/208 à 230 V CA
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Carcasse 56C
  • Intensité maximale (A) 13,4/6,8-6,7 A
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Condensateur requis Non
  • Nb de vitesses 1
  • tr/min à 50 Hz 1 725
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes CSA, Reconnu UL
  • Poids 35 lb
  • HP à 50 Hz 1
  • Longueur sans tige 10-3/4 po
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)