!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR,PHASE AUX,EFV,1/8 HP,1140 RP

MTR,PHASE AUX,EFV,1/8 HP,1140 RP

DAYTON

MTR,PHASE AUX,EFV,1/8 HP,1140 RP close
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
MTR,PHASE AUX,EFV,1/8 HP,1140 RP

MTR,PHASE AUX,EFV,1/8 HP,1140 RP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $362.44 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6XJ01
  • N° de modèle du manufacturier 6XJ01
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.87 lb

Spécifications techniques

  • HP1/8
  • Tension (V)115
  • Type de fixation du moteurBerceau
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Hz60
  • Longueur sans tige9-3/16 po
  • Efficacité nominale46,8 %
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Rendement nominal (tr/min) 1 140
  • Carcasse 48Z
  • Intensité maximale (A) 3,5
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Phase auxiliaire
  • Phases 1
  • Application de moteur Usage général
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Longueur hors tout 11-1/16 po
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (156060)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)