!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/6 HP 1 725 TR/MIN CSA

MOTEUR 1/6 HP 1 725 TR/MIN CSA

DAYTON

MOTEUR 1/6 HP 1 725 TR/MIN CSA close
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
MOTEUR 1/6 HP 1 725 TR/MIN CSA

MOTEUR 1/6 HP 1 725 TR/MIN CSA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $813.43 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1K057
  • N° de modèle du manufacturier 1K057
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.64 lb

Spécifications techniques

  • HP1/6
  • Tension (V)115/230
  • Intensité maximale (A)4,2/2,1
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • Nb de vitesses1
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Efficacité nominale49,10 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre1-1/8 po
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Carcasse 42CZ
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Application de moteur Usage général
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 8-3/8 po
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Longueur hors tout 9-17/32 po
  • Diamètre d'arbre 1/2 po