!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTRGP,PH AUX,V EX,1/4HP,1725 T/M,48

MTRGP,PH AUX,V EX,1/4HP,1725 T/M,48

DAYTON

MTRGP,PH AUX,V EX,1/4HP,1725 T/M,48 close
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
MTRGP,PH AUX,V EX,1/4HP,1725 T/M,48

MTRGP,PH AUX,V EX,1/4HP,1725 T/M,48

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $523.35 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6XJ07
  • N° de modèle du manufacturier 6XJ07
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse48Z
  • Intensité maximale (A)4,9
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • ComprendBoîte de dérivation
  • Longueur sans tige8-11/16 po
  • Efficacité nominale55,2 %
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • HP 1/4
  • Tension (V) 115
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Longueur hors tout 10-5/8 po
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (156060)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)