!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,1/4 HP,1725 TR/MIN,115VCA,48

MOTEUR,1/4 HP,1725 TR/MIN,115VCA,48

MARATHON MOTORS

MOTEUR,1/4 HP,1725 TR/MIN,115VCA,48 close
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
MOTEUR,1/4 HP,1725 TR/MIN,115VCA,48

MOTEUR,1/4 HP,1725 TR/MIN,115VCA,48

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $404.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19YW03
  • N° de modèle du manufacturier 048S17D2042
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse48
  • Intensité maximale (A)5,7 A
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • PhasesSimple
  • Application de moteurUsage général
  • Facteur de marcheContinu
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Longueur hors tout9-1/16 po
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • NormesCSA, Reconnu UL
  • Utilisable à 208 VNon utilisable à 208 V
  • HP 1/4
  • Tension (V) 115 V CA
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité ouvert
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Classe de rendement du moteur Rendement standard (IE1)
  • Hz 60 Hz
  • Longueur sans tige 7-1/2 po
  • Efficacité nominale 52,5 %
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Longueur d'arbre 1-9/16 po
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Poids 13 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)