!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,DC,V EX,1/4 HP,1150 T/M,56C

MTR GP,DC,V EX,1/4 HP,1150 T/M,56C

DAYTON

MTR GP,DC,V EX,1/4 HP,1150 T/M,56C close
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
MTR GP,DC,V EX,1/4 HP,1150 T/M,56C

MTR GP,DC,V EX,1/4 HP,1150 T/M,56C

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $749.18 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6XJ44
  • N° de modèle du manufacturier 6XJ44
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 7
  • Poids à l’expédition 26.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 140
  • Carcasse56C
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Hz60
  • Longueur sans tige9-5/16 po
  • Efficacité nominale58,5 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • HP 1/4
  • Tension (V) 115/208-230
  • Intensité maximale (A) 5,6/2,7 à 2,8
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Phases 1
  • Application de moteur Usage général
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Longueur hors tout 12-1/2 po
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE