!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR,CS,EFNV,1/3 HP,3460 TR/MIN,56C

MTR,CS,EFNV,1/3 HP,3460 TR/MIN,56C

DAYTON

MTR,CS,EFNV,1/3 HP,3460 TR/MIN,56C close
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
MTR,CS,EFNV,1/3 HP,3460 TR/MIN,56C

MTR,CS,EFNV,1/3 HP,3460 TR/MIN,56C

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $335.60 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5GD55
  • N° de modèle du manufacturier 5GD55
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.75 lb

Spécifications techniques

  • HP1/3
  • Tension (V)115/208-230
  • Intensité maximale (A)4,3/2,5-2,2
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Longueur hors tout9-13/16 po
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesUL (E47479), CSA (258501)
  • Rendement nominal (tr/min) 3 460
  • Carcasse 56C
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé non ventilé
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 8-1/8 po
  • Efficacité nominale 69,2 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)