!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,1/3 HP,3 450 TR/MIN,115/230V,56C

MOTEUR,1/3 HP,3 450 TR/MIN,115/230V,56C

MARATHON MOTORS

MOTEUR,1/3 HP,3 450 TR/MIN,115/230V,56C close
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
MOTEUR,1/3 HP,3 450 TR/MIN,115/230V,56C

MOTEUR,1/3 HP,3 450 TR/MIN,115/230V,56C

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $526.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG40LM34
  • N° de modèle du manufacturier 056B34D11018
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)3 450
  • Carcasse56C
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,35
  • PhasesSimple
  • Application de moteurUsage général
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Longueur hors tout10-7/16 po
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesCE, CSA, Reconnu UL
  • HP 1/3
  • Tension (V) 115/230 V CA
  • Intensité maximale (A) 3,0/1,5 A
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage et fonctionnement par condensateur
  • Nb de vitesses 1
  • n° CC (certification de conformité) CC003A
  • Facteur de marche Continu
  • Hz 60 Hz
  • Longueur sans tige 8-3/8 po
  • Efficacité nominale 70,5 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 2-1/16 po
  • Poids 17 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)