!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,3 PH,TENV,1/3 HP,1725 T/M,48

MTR GP,3 PH,TENV,1/3 HP,1725 T/M,48

DAYTON

MTR GP,3 PH,TENV,1/3 HP,1725 T/M,48 close
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
MTR GP,3 PH,TENV,1/3 HP,1725 T/M,48

MTR GP,3 PH,TENV,1/3 HP,1725 T/M,48

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $446.86 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3N350
  • N° de modèle du manufacturier 3N350
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 8
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse48
  • Intensité maximale (A)1,3 à 1,3/0,70
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • Phases3
  • Application de moteurUsage général
  • Classe d'isolationB
  • Longueur sans tige8-1/2 po
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Longueur hors tout9-9/16 po
  • Longueur d'arbre1-1/2 po
  • HP 1/3
  • Tension (V) 208-230/460
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé non ventilé
  • Nb de vitesses 1
  • Hz 60
  • Entraînement à vitesse variable Homologué pour les onduleurs
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Classe de rendement du moteur Rendement Premium (IE3)
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Efficacité nominale 68,9 %
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)