!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR GP,1/3 HP,1,725TR/MN,115/230VCA,48

MOTR GP,1/3 HP,1,725TR/MN,115/230VCA,48

MARATHON MOTORS

MOTR GP,1/3 HP,1,725TR/MN,115/230VCA,48 close
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
MOTR GP,1/3 HP,1,725TR/MN,115/230VCA,48

MOTR GP,1/3 HP,1,725TR/MN,115/230VCA,48

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $473.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19YW39
  • N° de modèle du manufacturier 048C17D2023
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse48
  • Intensité maximale (A)7,0/3,5 A
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • PhasesSimple
  • Application de moteurUsage général
  • Facteur de marcheContinu
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Longueur hors tout9-5/16 po
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • NormesCSA, Reconnu UL
  • Utilisable à 208 VNon utilisable à 208 V
  • HP 1/3
  • Tension (V) 115/230 VCA
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité ouvert
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Classe de rendement du moteur Rendement standard (IE1)
  • Hz 60 Hz
  • Longueur sans tige 7-3/4 po
  • Efficacité nominale 59,5 %
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Longueur d'arbre 1-9/16 po
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Poids 15 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)