!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,1/3 HP,1725 TR/MIN,115/230V,56C

MOTEUR,1/3 HP,1725 TR/MIN,115/230V,56C

MARATHON MOTORS

MOTEUR,1/3 HP,1725 TR/MIN,115/230V,56C close
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
MOTEUR,1/3 HP,1725 TR/MIN,115/230V,56C

MOTEUR,1/3 HP,1725 TR/MIN,115/230V,56C

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $689.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21YZ90
  • N° de modèle du manufacturier 5KC35MN73
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56C
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant2 ans
  • Efficacité nominale63,8 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Poids19 lb
  • HP 1/3
  • Tension (V) 115/230 V CA
  • Intensité maximale (A) 6,0/3,0 A
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Phases Simple
  • Application de moteur Usage général
  • Facteur de marche Continu
  • Hz 60 Hz
  • Longueur sans tige 9 po
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Longueur hors tout 10-7/8 po
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Certifié CSA, Homologué UL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)