!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/2 HP 3 PHASE

MOTEUR 1/2 HP 3 PHASE

DAYTON

MOTEUR 1/2 HP 3 PHASE close
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
MOTEUR 1/2 HP 3 PHASE

MOTEUR 1/2 HP 3 PHASE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $532.14 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3N442
  • N° de modèle du manufacturier 3N442
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • HP1/2
  • Tension (V)208-220/440
  • Type de fixation du moteurBase rigide
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,25
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Application de moteurUsage général
  • Classe d'isolationF
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Efficacité nominale70,5 %
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Rendement nominal (tr/min) 3 450
  • Carcasse 56
  • Intensité maximale (A) 1,8-1,9/0,95
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Triphasé
  • Nb de vitesses 1
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 9-7/16 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 11-1/4 po
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)