!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,DC,V EX,1/2 HP,3450 T/M,56

MTR GP,DC,V EX,1/2 HP,3450 T/M,56

DAYTON

MTR GP,DC,V EX,1/2 HP,3450 T/M,56 close
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
MTR GP,DC,V EX,1/2 HP,3450 T/M,56

MTR GP,DC,V EX,1/2 HP,3450 T/M,56

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $519.25 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K184
  • N° de modèle du manufacturier 6K184BG
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)3 450
  • Carcasse56
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1
  • Conception de l'enveloppe du moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • ComprendBoîte de dérivation, clavette d'arbre
  • Longueur sans tige9-11/16 po
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Longueur hors tout12-7/8 po
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA, CE
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115/208-230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Intensité maximale (A) 8,4/4,0 à 4,2
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Phases 1
  • Application de moteur Usage général
  • Classe de rendement du moteur Rendement standard (IE1)
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Efficacité nominale 65,90 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Utilisable à 208 V Utilisable à 208 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)