!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR UG,1/2HP,1760TR/MIN,230/460V,56C

MOTEUR UG,1/2HP,1760TR/MIN,230/460V,56C

DAYTON

MOTEUR UG,1/2HP,1760TR/MIN,230/460V,56C close
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
MOTEUR UG,1/2HP,1760TR/MIN,230/460V,56C

MOTEUR UG,1/2HP,1760TR/MIN,230/460V,56C

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $367.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36VF77
  • N° de modèle du manufacturier 36VF77
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 760
  • Carcasse56C
  • Intensité maximale (A)1,70/0,86
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • PhasesTriphasé
  • Application de moteurUsage général
  • Hz60
  • Entraînement à vitesse variableHomologué pour les onduleurs
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Classe de rendement du moteurRendement standard (IE1)
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Efficacité nominale77 %
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesCE, CSA, UL
  • HP 1/2
  • Tension (V) 230/460 VCA
  • Type de fixation du moteur Face en C, base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses 1
  • Facteur de marche Continu
  • Classe d'isolation F
  • Longueur sans tige 9 11/16 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 11 9/16 po
  • Longueur d'arbre 1 7/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)