!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/230V,56C

MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/230V,56C

MARATHON MOTORS

MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/230V,56C close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/230V,56C

MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/230V,56C

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $834.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG54JH43
  • N° de modèle du manufacturier 056B17D11029
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56C
  • Intensité maximale (A)5,2-4,4/2,6-2,2 A
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Intensité maximale à 50 Hz5,2-4,4/2,6-2,2 A
  • Longueur sans tige9-9/16 po
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • tr/min à 50 Hz1 725
  • Tension à 50 Hz100 à 120/200 à 240 VCA
  • Longueur hors tout11-7/16 po
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesCE, CSA, Reconnu UL
  • HP 1/2
  • Tension (V) 120/240 VCA
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Phases Simple
  • Application de moteur Usage général
  • Facteur de marche Continu
  • Hz 60/50 Hz
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • HP à 50 Hz 1/2
  • Facteur de service à 50 Hz 1,25
  • Efficacité nominale 76,2 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Poids 25 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande