!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Moteur GP,1/2HP,1725tr/min,115/208-230V

Moteur GP,1/2HP,1725tr/min,115/208-230V

DAYTON

Moteur GP,1/2HP,1725tr/min,115/208-230V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Moteur GP,1/2HP,1725tr/min,115/208-230V

Moteur GP,1/2HP,1725tr/min,115/208-230V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $907.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG20CL56
  • N° de modèle du manufacturier 103808.00
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1.725
  • Carcasse48
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,25
  • Conception de l'enveloppe du moteurAbrité ouvert
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Classe de rendement du moteurRendement Premium (IE3)
  • Hz60 Hz
  • Classe d'isolationB
  • Longueur sans tige9 1/2 po
  • Position de fixation du moteurHorizontale/verticale, arbre vers le bas
  • Longueur hors tout11 1/8 po
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • NormesUL (E37403)
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115/208 à 230 VCA
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Intensité maximale (A) 4,6/2,4 à 2,3 A
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage et fonctionnement par condensateur
  • Phases Simple
  • Application de moteur Usage général
  • Facteur de marche Continu
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Comprend Condensateur 340 MFD (374 MFD, condensateur de démarrage 125 V et 35 MFD, condensateur de fonctionnement 370 V)
  • Entraînement à vitesse variable Non homologué pour les onduleurs
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Efficacité nominale 76,2 %
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Longueur d'arbre 1 1/2 po
  • Utilisable à 208 V Utilisable à 208 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande