!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/2 HP GENERAL

MOTEUR 1/2 HP GENERAL

DAYTON

MOTEUR 1/2 HP GENERAL close
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
MOTEUR 1/2 HP GENERAL

MOTEUR 1/2 HP GENERAL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $809.03 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5K672
  • N° de modèle du manufacturier 5K672
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 39.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 140
  • Carcasse56
  • Intensité maximale (A)9,6/4,7 à 4,8
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Classe de rendement du moteurHaut rendement (IE2)
  • Hz60
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Efficacité nominale70,5 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Utilisable à 208 VUtilisable à 208 V
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115/208 - 230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Comprend Déflecteur d'eau, clavette d'arbre
  • Longueur sans tige 11 po
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Longueur hors tout 13-3/8 po
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE