!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR,3PH,OUV,ABR,1.5HP,3490TR/MIN,143-5T

MTR,3PH,OUV,ABR,1.5HP,3490TR/MIN,143-5T

DAYTON

MTR,3PH,OUV,ABR,1.5HP,3490TR/MIN,143-5T close
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
MTR,3PH,OUV,ABR,1.5HP,3490TR/MIN,143-5T

MTR,3PH,OUV,ABR,1.5HP,3490TR/MIN,143-5T

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $630.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GGE2NKY4
  • N° de modèle du manufacturier 2NKY4
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.55 lb

Spécifications techniques

  • HP1-1/2
  • Tension (V)208-230/460
  • Type de fixation du moteurBase rigide
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,15
  • Phases3
  • Application de moteurUsage général
  • Hz60/50
  • Longueur sans tige10-1/2 po
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Efficacité nominale85,5 %
  • Diamètre d'arbre7/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA, CE
  • Rendement nominal (tr/min) 3 490
  • Carcasse 143-5T/56HZ
  • Intensité maximale (A) 4,4-4,0/2,0
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Triphasé
  • Nb de vitesses 1
  • n° CC (certification de conformité) CC060A
  • Classe d'isolation F
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 12-7/8 po
  • Longueur d'arbre 2-1/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium