!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR,CS,OUV,ABR,1-1/2 HP,3450 TR/MIN,143

MTR,CS,OUV,ABR,1-1/2 HP,3450 TR/MIN,143

DAYTON

MTR,CS,OUV,ABR,1-1/2 HP,3450 TR/MIN,143 close
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
MTR,CS,OUV,ABR,1-1/2 HP,3450 TR/MIN,143

MTR,CS,OUV,ABR,1-1/2 HP,3450 TR/MIN,143

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $667.86 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K630
  • N° de modèle du manufacturier 6K630
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.0 lb

Spécifications techniques

  • HP1-1/2
  • Tension (V)115/208-230
  • Type de fixation du moteurBase rigide
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,15
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Efficacité nominale76,0 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre2-1/4 po
  • Rendement nominal (tr/min) 3 450
  • Carcasse 143T
  • Intensité maximale (A) 18,8/9,7-9,4
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 8-3/4 po
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Longueur hors tout 11 po
  • Diamètre d'arbre 7/8 po
  • Normes UL (E47479), CSA (225293)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)