!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,3PH,1.5 HP,1730,208-230/460,EFF

MOTEUR,3PH,1.5 HP,1730,208-230/460,EFF

DAYTON

MOTEUR,3PH,1.5 HP,1730,208-230/460,EFF close
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
MOTEUR,3PH,1.5 HP,1730,208-230/460,EFF

MOTEUR,3PH,1.5 HP,1730,208-230/460,EFF

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $633.58 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6VPF0
  • N° de modèle du manufacturier 6VPF0
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.55 lb

Spécifications techniques

  • HP1-1/2
  • Tension (V)208-230/460
  • Type de fixation du moteurBase rigide
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Nb de vitesses1
  • n° CC (certification de conformité)CC029A
  • Classe d'isolationF
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Efficacité nominale84,00 %
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA, CE
  • Rendement nominal (tr/min) 1 730
  • Carcasse 56H
  • Intensité maximale (A) 4,5-4,1/2,0
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Triphasé
  • Phases 3
  • Application de moteur Usage général
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 11-15/16 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 13-13/16 po
  • Longueur d'arbre 1-5/8 po